Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand 1.8kOhm ±0.1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171620
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW06031K80BEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Ch...
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand, Typ=TNPW06031K80BEEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=1.8 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3954*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7737*
€ 0,9207
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7137*
€ 0,8493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5877*
€ 0,69936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4954*
€ 0,58953
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.