Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand 3.9kOhm ±0.1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171631
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW06033K90BEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Ch...
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand, Typ=TNPW06033K90BEEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=3.9 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4090
10
€ 14,99*
ab € 0,0999*
€ 0,3199*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2836*
€ 0,6151*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6151*
€ 0,73197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8453* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB392V
ab € 0,0306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.