Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand 100kOhm ±0.1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171642
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW0805100KBEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand, Typ=TNPW0805100KBEEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=200 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
1 Tag
38462
10
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,427*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4608*
€ 0,8994*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8994*
€ 1,07029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8147*
€ 0,96949
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,6982* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA6AEB104V
ab € 0,0296*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1003B
ab € 0,0768*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1003BTL
ab € 0,0324*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1003BTL
ab € 0,0525*
Ähnlich
Panasonic
ERA6AEB104V
ab € 0,03*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100KBEEN
ab € 0,256*
Ähnlich
Yageo
RT0805BRD07100KL
ab € 0,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.