Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand 10kOhm ±0.1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171644
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW080510K0BEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand, Typ=TNPW080510K0BEEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=200 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,19*
1 Tag
58900
10
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,439*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,426*
€ 0,8345*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8345*
€ 0,99306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6442*
€ 0,7666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,5035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA6AEB103V
ab € 0,0304*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1002B
ab € 0,0733*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1002BTL
ab € 0,0322*
Ähnlich
Vishay
TNPW080510K0BEEN
ab € 0,246*
Ähnlich
Vishay
MCU08050D1002BP500
ab € 0,0955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.