Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstand 1MOhm ±1% 400V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171694
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCV08051M00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
vishay hochspannungswiderstände
Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstand, Typ=RCV08051M00FKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=400 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9954
10
€ 14,99*
ab € 0,0315*
€ 0,13*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1834*
€ 0,536*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3871*
€ 0,46065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW1004
ab € 0,0203*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW1004
ab € 0,0126*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X1004FTL
ab € 0,00438*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1004FTL
ab € 0,00335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.