Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstand 10MOhm ±1% 500V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171695
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCV120610M0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
dickfilmwiderstand
Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstand, Typ=RCV120610M0FKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 MΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Hochspannungs-Dickschicht-Chip-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18845
10
€ 14,99*
ab € 0,0404*
€ 0,1532*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,123*
€ 0,384*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12W1005FTL
ab € 0,0119*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0710ML
ab € 0,005*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0710ML
ab € 0,01016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.