Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme 5 x 20 mm 250V 10A Bronze, verzinnt Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171713
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01110005MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
sicherungshalter
Sicherungsklemme, Typ=01110005MR, Höhe=7.8 mm, Länge=5.3 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Baugruppentyp=Leiterplatte, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Bronze, verzinnt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,560 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,56 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
5
€ 6,90*
ab € 0,0488*
€ 0,2844*
1 Tag
85
10
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 0,475*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2542*
€ 0,5139*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5139*
€ 0,61154
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4613*
€ 0,54895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.