Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 10A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171853
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312010.MXP
EAN/GTIN:
     5059041327060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=0312010.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CE CSA Certified IC PES UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
1000
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,24*
1000
Frei Haus
ab € 0,21005*
€ 0,28995*
1 Tag
319
10
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 0,559*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3754*
€ 0,7067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5254*
€ 0,62523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4854*
€ 0,57763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0180
ab € 3,13*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,122*
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,51*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,88*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,56*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.