Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 1A, 250V, Träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171854
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0313001.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0313001.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=1 A, Auslöse-Charakteristik=Träge, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CE CSA Certified PES UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,900 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,289*
€ 0,349*
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,09*
10
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,16*
1 Tag
530
10
€ 14,99*
ab € 0,582*
€ 1,236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,53*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,89*
Zubehör
Littelfuse
01550120HXU
ab € 0,44*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,45*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,126*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,66*
Zubehör
Schurter
8040.0003
ab € 0,49*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.