Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 10A, 250V, Träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171869
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0326010.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=0326010.HXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=400 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Träge, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE CSA Certified PES UL Listed IC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,74*
5
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 2,07*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.