Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 10.3 x 38mm, 15A, 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171945
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0SPF015.TXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung
Sicherung, Typ=0SPF015.TXCN, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=20 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=10.3 mm, Länge=38 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung (DC)=1 kV, Nennstrom max.=15 A, Auslöse-Charakteristik=-999, Konformität mit Normen=UL Listed IEC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.