Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul Grün 110mA 24V SignaLight Sockelmontage IP65 Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172084
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALW-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Modul, Typ=LD9Z-6ALW-G, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=188 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=30000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Acrylnitril-Styrol (AS), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=SignaLight
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,27*
€ 33,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 33,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 33,44*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 51,00*
€ 67,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD6A-0WZQW
ab € 76,35*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6AC2
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.