Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Stecker, 4 Pole, Crimp, 830V, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172102
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428950000
EAN/GTIN:
     4050118233339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Modul, Typ=1428950000, Alternative (Alias)=HDC MHX 4P MC, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Für Schalengrösse=3 4 6 8, Nennspannung=830 V, Nennstrom=40 A, Positionen=4, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus EAC, Series=ModuPlug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 5,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,15*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,20*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 872,03*
Zubehör
Weidmüller
1002950000
ab € 1,2264*
Zubehör
Weidmüller
1002960000
ab € 1,1264*
Zubehör
Weidmüller
1002980000
ab € 1,2064*
Zubehör
Weidmüller
1002910000
ab € 0,8964*
Zubehör
Weidmüller
1002920000
ab € 0,7564*
Zubehör
Weidmüller
1002930000
ab € 0,7364*
Zubehör
Weidmüller
1428960000
ab € 9,27*
Zubehör
Weidmüller
1428920000
ab € 9,29*
Zubehör
Weidmüller
1428940000
ab € 9,30*
Zubehör
Weidmüller
2736930000
ab € 8,07*
Zubehör
Weidmüller
1428970000
ab € 3,49*
Zubehör
Weidmüller
1002990000
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.