Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172130
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1651600000
EAN/GTIN:
     4008190400279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Crimpkontakt, Typ=1651600000, Alternative (Alias)=HDC-C-HD-BM1.5AG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,007 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,007 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3491*
€ 0,4591*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35047*
€ 0,46047*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3596*
€ 0,4696*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,366*
€ 0,486*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.