Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, gerade, Gerade, 3.5mm Raster, 11 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172197
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1604560000
EAN/GTIN:
     4008190030568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Stiftleiste, gerade, Typ=1604560000, Alternative (Alias)=SL 3.50/11/180G 3.2SN OR BX, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennspannung=320 V, Nennstrom=17 A, Pole=11, Raster=3.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA EAC UL Recognized, Serie=SL 3.50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,700 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder weidmüller, stiftgehäuse, Stiftleiste, gerade
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6682*
€ 2,0882*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7187*
€ 2,1287*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7364*
€ 2,1464*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7418*
€ 2,1518*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1597450000
ab € 4,64959*
Zubehör
Weidmüller
1606730000
ab € 4,96612*
Zubehör
Weidmüller
1943670000
ab € 4,1023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.