Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 2.01mm² Verzinntes Kupfer Rot YV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172273
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     YV 1.60/2.60MM RED PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt
kupferdraht
kabeltronik kupferdraht
Draht, Typ=YV 1.60/2.60MM RED PVC, Alternative (Alias)=701160, Aussendurchmesser=2.6 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Grösse der Litzen=1.6 mm, Litzen=1, Länge=100 m, Nennspannung max.=1.5 kV, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.01 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=YV, Konformität mit Normen=-999, Serien=YV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
2220 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
2220 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,70*
€ 106,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,64*
€ 104,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,77*
€ 97,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,01*
€ 94,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,42*
€ 79,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.