Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, SD, 1GB, 30MB/s, 25MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172449
Hersteller:
     Xmore industrial
Herst.-Nr.:
     SD001GXAISS-001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 1gb
Industrielle Speicherkarte, Typ=SD001GXAISS-001E, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=30 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=25 MB/s, Speicherkapazität=1 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Speicherkartenformat=SD, Speicherkartentyp=SDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: sd card, Industrielle Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.