Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerabdruck-Lesegerät FPC1020A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172526
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Fingerabdruck-Lesegerät FPC1020A, Typ=U008, Breite=53 mm, Gewicht=20 g, Höhe=12 mm, Länge=67 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Fingerprint Reader Module, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Fingerabdrucksensor, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Fingerabdruck-Lesegerät FPC1020A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.