Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmekameraeinheit MLX90640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172528
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmekameraeinheit MLX90640
Wärmekameraeinheit MLX90640, Typ=U016, Breite=24 mm, Gewicht=5.3 g, Höhe=8.7 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Inhalt=Thermal Sensor Module, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Wärmebildmodul, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.