Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, 2.5x5.5x9.5mm Stecker - Offene Enden, Gerade, 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172556
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01282
EAN/GTIN:
     653415268147
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel, Typ=RND 205-01282, Adern=2, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser Zylinder=2.5 mm, Kabellänge=1 m, Leitungsgrösse AWG=20 AWG, Nennspannung=12 V, Nennstrom=3 A, Zylinderlänge=9.5 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kabelfarbe=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.