Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, 2.1x5.5x9.5mm Stecker - Offene Enden, Abgewinkelt, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172564
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01290
EAN/GTIN:
     653415268079
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
dc anschlusskabel
DC-Anschlusskabel, Typ=RND 205-01290, Adern=2, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser Zylinder=2.1 mm, Kabellänge=300 mm, Leitungsgrösse AWG=20 AWG, Nennspannung=12 V, Nennstrom=3 A, Zylinderlänge=9.5 mm, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt, Kabelfarbe=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.