Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, 2.1x5.5x9.5mm Buchse - Offene Enden, Gerade, 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172581
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01307
EAN/GTIN:
     653415267935
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
dc anschlusskabel
DC-Anschlusskabel, Typ=RND 205-01307, Adern=2, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser Zylinder=2.1 mm, Kabellänge=1 m, Leitungsgrösse AWG=20 AWG, Nennspannung=12 V, Nennstrom=3 A, Zylinderlänge=9.5 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kabelfarbe=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.