Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, 2.1x5.5x9.5mm Stecker - Offene Enden, Abgewinkelt, 1m, Schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172600
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01255
EAN/GTIN:
     653415267768
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
dc anschlusskabel
DC-Anschlusskabel, Typ=RND 205-01255, Adern=2, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser Zylinder=2.1 mm, Kabellänge=1 m, Leitungsgrösse AWG=21 AWG, Nennspannung=12 V, Nennstrom=3 A, Zylinderlänge=9.5 mm, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt, Kabelfarbe=Schwarz/rot, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.