Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, 2.1x5.5x9.5mm Stecker - Offene Enden, Abgewinkelt, 200mm, Schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172605
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01260
EAN/GTIN:
     653415267713
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
dc anschlusskabel
DC-Anschlusskabel, Typ=RND 205-01260, Adern=2, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser Zylinder=2.1 mm, Kabellänge=200 mm, Leitungsgrösse AWG=18 AWG, Nennspannung=12 V, Nennstrom=3 A, Zylinderlänge=9.5 mm, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt, Kabelfarbe=Schwarz/rot, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.