Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben, Gewindeformend, Torx, T20, M4, 12mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172627
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00392
EAN/GTIN:
     653415256632
Suchbegriffe:
Gewindeschrauben
Gewindeschrauben, Typ=RND 610-00392, Head Diameter=8 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Gewindeformend, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=DIN 7985
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.