| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30172633 Herst.-Nr.: RND 610-00398 EAN/GTIN: 653415256694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Senkschraube, Typ=RND 610-00398, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=6 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Senkkopf, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14581 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 39 g | Tiefe: | 200 mm | Bruttogewicht: | 39 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7318190090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Senkschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |