Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschraube, Maschine / Zylinder, Schlitz, 1 mm, M3, 8mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172709
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00474
EAN/GTIN:
     653415257455
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Kopfschraube, Typ=RND 610-00474, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Maschine Zylinder, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=1 mm, Konformität mit Normen=DIN 84
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.