Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M8, 6.5mm, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172724
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00489
EAN/GTIN:
     653415257608
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter, Typ=RND 610-00489, Breite=14.38 mm, Höhe=6.5 mm, Kopfgrösse metrisch=13 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M8, Konformität mit Normen=DIN 934
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
463 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
463 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,90*
€ 14,161
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.