Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube, Maschine / Flachkopf, Phillips, PH1, M2, 8mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172827
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00592
EAN/GTIN:
     653415258636
Suchbegriffe:
Linsenschraube
Linsenschraube, Typ=RND 610-00592, Head Diameter=4 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M2, Grösse Schraubenkopf=PH1, Konformität mit Normen=DIN 7985
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318156290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.