Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschraube, Flachkopf / Blech, Pozidriv, PZ1, 2.9 mm, 9.5mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172861
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00626
EAN/GTIN:
     653415258971
Suchbegriffe:
Kreuzschraube
Kreuzschraube, Typ=RND 610-00626, Head Diameter=5.6 mm, Nennlänge=9.5 mm, Kopftyp=Pozidriv, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Flachkopf Blech, Gewindegrösse=2.9 mm, Grösse Schraubenkopf=PZ1, Konformität mit Normen=DIN 7981
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,543*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,803*
€ 0,95557
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.