Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschraube, Flachkopf / Blech, Pozidriv, PZ2, 3.5 mm, 9.5mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172862
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00627
EAN/GTIN:
     653415258988
Suchbegriffe:
Kreuzschraube
Kreuzschraube, Typ=RND 610-00627, Head Diameter=6.9 mm, Nennlänge=9.5 mm, Kopftyp=Pozidriv, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Flachkopf Blech, Gewindegrösse=3.5 mm, Grösse Schraubenkopf=PZ2, Konformität mit Normen=DIN 7981
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.