Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerkabel YY, YY ungeschirmt, PVC, 7x 0.25mm², 100m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172996
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYY 7X0,25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerkabel YY, Typ=UNITRONIC LIYY 7X0,25, Alternative (Alias)=4918781, Leiter=7, Manteldurchmesser=5.1 mm, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
2500 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
2500 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel YY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,55*
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1124* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 141,55*
€ 168,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 139,93*
€ 166,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,81*
€ 158,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,35*
€ 151,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 111,24*
€ 132,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.