Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerkabel CY, CY-Kupferblende, PVC, 6x 0.5mm², 100m, Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173033
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYCY 6X0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerkabel CY, Typ=UNITRONIC LIYCY 6X0,5, Leiter=6, Manteldurchmesser=7.6 mm, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
9250 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
9250 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,668*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.