Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 12x2x0.14mm² Kupfer, blank Grau 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173041
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0035135, Adern=24, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=8.9 mm, Originalverpackung=50 m, Paare=12, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
5300 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
5300 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,828*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,518*
€ 4,18642
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,388*
€ 4,03172
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,238*
€ 3,85322
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.