Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, Polyurethan (PUR), 3x 0.34mm², 50m, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173058
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC SENSOR FD LIF9Y11Y 3X0,34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC SENSOR FD LIF9Y11Y 3X0,34, Leiter=3, Manteldurchmesser=4.6 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=Polypropylen, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
1350 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
1350 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,2602* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,38*
€ 96,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,03*
€ 96,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,82*
€ 92,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,38*
€ 88,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,01*
€ 74,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.