Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22pF, 50VDC, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173129
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H220JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCM1555C1H220JA16D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=22 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=GCM, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
59730
10
€ 14,99*
ab € 0,00828*
€ 0,03802*
1
€ 6,90*
ab € 0,00708*
€ 0,06649*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1646*
€ 0,2726*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C220J5GACAUTO
ab € 0,0123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.