Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50VDC, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173165
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R71H104KA57J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 50v murata
Keramikkondensator, Typ=GCM188R71H104KA57J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GCM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1171*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.