Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 6.3VDC, 0201, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173209
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033C80J104KE84D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf
Keramikkondensator, Typ=GRM033C80J104KE84D, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=100 nF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=6.3 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X6S, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.