Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 6.3VDC, 0201, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173211
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R60J105MEA2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM033R60J105MEA2D, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=1 µF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=6.3 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0111*
€ 0,0151*
1 Tag
126492
10
€ 14,99*
ab € 0,00602*
€ 0,02989*
1
€ 6,90*
ab € 0,00753*
€ 0,11689*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1416*
€ 0,2456*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0201MRX5R5BB105
ab € 0,00465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.