Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 6.3VDC, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173281
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155C80J225KE95D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM155C80J225KE95D, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1 mm, Nennspannung=6.3 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X6S, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,00789*
€ 0,08151*
1
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,1342*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1477*
€ 0,2542*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.