Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47uF, 6.3VDC, 0603, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173345
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R60J476ME15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM188R60J476ME15D, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=47 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=6.3 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=GRM, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1209*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,1824*
€ 0,3868*
1
€ 6,90*
ab € 0,0979*
€ 0,4422*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,1604* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.