| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30173384 Herst.-Nr.: GRM21BR6YA106KE43L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=GRM21BR6YA106KE43L, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=10 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=35 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=GRM, Toleranz=±10 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,001 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,001 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532240000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,098* | € 0,3434* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,118* | € 0,596* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,4394* | € 0,947* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|