Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22uF, 10VDC, 1206, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173402
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR71A226ME15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM31CR71A226ME15L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=22 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GRM, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3483*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6742*
€ 0,8023
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6542*
€ 0,7785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.