Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Powerline 4 Ultra, AA / AAA / C / D, Li-Ion / NiMH, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173693
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0080
EAN/GTIN:
     4013674144679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Akkuladegerät Powerline 4 Ultra, Typ=1001-0080, Ausgangsstrom=2 A, Eingangsspannung, max.=12 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz USB, Batterietechnologie=Li-Ion NiMH, Eingangsanschlusstyp=DC-Stromversorgungsbuchse, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA C D, Serien=Powerline
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
596 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
596 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, Akkuladegerät Powerline 4 Ultra
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
613
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 63,81*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,40*
€ 70,13*
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,99*
ab € 62,53*
€ 70,13*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 62,25*
€ 70,20*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 102,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.