Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 20A, 40V, Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173725
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBX2040-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode 40v
Schottky-Barrier-Diode, Typ=SBX2040-3G, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=530 mV, Kapazität=720 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=330 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=60 µA, Thermischer Widerstand=10 K/W, Bauform=Axial, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=SBX204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,77*
2 Tage
654
10
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,79*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.