| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30173773 Herst.-Nr.: RND 205-01318 EAN/GTIN: 653415267096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klinkenkupplung, Typ=RND 205-01318, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Drahtquerschnitt max.=1.5 mm², Kabeldurchmesser max.=6 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom=500 mA, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=PVC, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 10 g | Tiefe: | 76 mm | Bruttogewicht: | 10 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klinkenkupplung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |