Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, 0204, 2.2kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173792
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMA02040X2201GB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
SMD-Widerstand, Typ=CMA02040X2201GB300, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.4 mm, Gehäusehöhe=1.4 mm, Länge der Einheit=3.6 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=2.2 kΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Melf-Widerstand, Temperaturkoeffizient=-250 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0875*
€ 0,15*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0888*
€ 0,4055*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C2201FB300
ab € 0,0214*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2201
ab € 0,0103*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX2K2
ab € 0,198*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX2K2
ab € 0,0201*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-2K2FI
ab € 0,0455*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-2K2FI
ab € 0,0232*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2201BB100
ab € 0,275*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2201FB300
ab € 0,021*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2201FB300
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.