Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, 0207, 220Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X2200GB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
SMD-Widerstand, Typ=CMB02070X2200GB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.2 mm, Gehäusehöhe=2.2 mm, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=500 V, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Melf-Widerstand, Temperaturkoeffizient=-250 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1277*
€ 0,2029*
46 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,171*
€ 0,217*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,029* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMB02070C2200FB200
ab € 0,0509*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU2200
ab € 0,0169*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-220RFI
ab € 0,0349*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT220R
ab € 0,577*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT220R
ab € 0,0544*
Ähnlich
Vishay
SMM02070C2200FBP00
ab € 0,0471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.