Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30174004
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11P1-88P(62)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Typ=TM11P1-88P(62), Alternative (Alias)=CL222-2687-0-62, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=RJ45, Material Zubehör=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45, knickschutztülle, Knickschutztülle zu RJ45 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.