Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30174007
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11P1-88P(67)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Typ=TM11P1-88P(67), Alternative (Alias)=CL222-2687-0-67, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Zubehör=Blau, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=RJ45, Material Zubehör=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45, knickschutztülle, network cable boots blue, Knickschutztülle zu RJ45 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.